Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS spitse kegelvorm G 1020 16mm 10x20mm

  • ERIKS:23415315
  • Fabrikant:4007220059234
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, spitse kegelvorm G, vertanding 1

Toepassing: geschikt voor het bewerken van aluminium edelstaal (INOX),zachte non-ferrometalen en kunststof



Spitse kegelvorm G

Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Spitse kegelvorm HSS G
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
10 mm