Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS spitse kegelvorm G 0618 36mm 6x18mm

  • ERIKS:23153161
  • Fabrikant:4007220059210
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, spitse kegelvorm G, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Spitse kegelvorm G

Opslaan in lijst

€ 13,54/ stukexcl. btw

€ 16,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
18 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm