Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS spitse boogvorm K 1225 3 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23153170
  • Fabrikant:4007220059456
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm K, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.

Spitse boogvorm K

Opslaan in lijst

€ 27,95/ stukexcl. btw

€ 33,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm