Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Spitse boogvorm K
€ 16,12/ stukexcl. btw
€ 19,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Boogvorm spits HSS K |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 10 mm |