Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS ronde kegelvorm L 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23153172
  • Fabrikant:4007220059609
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, ronde kegelvorm L, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Ronde kegelvorm L

Opslaan in lijst

€ 29,19/ stukexcl. btw

€ 35,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegelvorm HSS L
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm