Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS druppelvorm O 1625 3 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23153175
  • Fabrikant:4007220059760
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, druppelvorm O, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Druppelvorm O

Opslaan in lijst

€ 37,42/ stukexcl. btw

€ 45,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
16 mm