Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS druppelvorm O 1220 3 6mm 12x20mm

  • ERIKS:23415304
  • Fabrikant:4007220059722
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, druppelvorm O, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Druppelvorm O

Opslaan in lijst

€ 16,12/ stukexcl. btw

€ 19,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Druppel HSS O
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
12 mm