Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Cilindervorm A-ST, met kopvertanding
€ 23,55/ stukexcl. btw
€ 28,50incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding HSS A |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 65 mm |
Kopdiameter | 16 mm |