Toepassing: geschikt voor het bewerken van aluminium edelstaal (INOX),zachte non-ferrometalen en kunststof
Cilindervorm A-ST, met kopvertanding
€ 17,99/ stukexcl. btw
€ 21,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding HSS A |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 65 mm |
Kopdiameter | 12 mm |