Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS cilindrisch A 1013ST 3 10x13mm

  • ERIKS:23153196
  • Fabrikant:4007220058671
Image 1
HSS-stiftfrees-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm A-ST, met kopvertanding, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.

Cilindervorm A-ST, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 22,53/ stukexcl. btw

€ 27,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
10 mm