Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS cilindrisch A 0820ST 3 8x20mm

  • ERIKS:23415286
  • Fabrikant:4007220058640
Image 1
HSS-stiftfrees – schacht-Ø 6 mm, cilindervorm A, met kopvertanding, vertanding 3
Opslaan in lijst

€ 9,95/ stukexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Asdiameter
6 mm
Kopdiameter
8 mm