Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Cilindervorm A-ST, met kopvertanding
€ 16,22/ stukexcl. btw
€ 19,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Cilindrisch met kopvertanding HSS A |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 8 mm |