Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS cilindrisch A 0616ST 1 6x16mm

  • ERIKS:23415282
  • Fabrikant:4007220058602
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, cilindervorm A-ST, met kopvertanding, vertanding 1

Toepassing: geschikt voor het bewerken van aluminium edelstaal (INOX),zachte non-ferrometalen en kunststof

Cilindervorm A-ST, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 8,94/ stukexcl. btw

€ 10,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
16 mm
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
6 mm