Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS cilindrisch A 0413ST 3 4x13mm

  • ERIKS:23415284
  • Fabrikant:4007220058596
Image 1
HSS-stiftfrees-schacht-Ø 6 mm, cilindervorm A-ST, met kopvertanding, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.

Cilindervorm A-ST, met kopvertanding

Opslaan in lijst

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Cilindrisch met kopvertanding HSS A
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
4 mm