Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS bolvormig F 1614 3 6mm 16x14,3mm

  • ERIKS:23415312
  • Fabrikant:4007220059173
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, kogelvorm F, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Kogelvorm F

Opslaan in lijst

€ 22,97/ stukexcl. btw

€ 27,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
14 mm
Vorm
Kogel HSS F
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
54 mm
Kopdiameter
16 mm