Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Kogelvorm F
€ 16,12/ stukexcl. btw
€ 19,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 9 mm |
Vorm | Kogel HSS F |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 49 mm |
Kopdiameter | 10 mm |