Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HSS bolvormig F 0807 3 6mm 8x7mm

  • ERIKS:23415309
  • Fabrikant:4007220059067
Image 1
HSS-stiftfrees (rotorfrees) schacht-Ø 6 mm, kogelvorm F, vertanding 3

Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.



Kogelvorm F

Opslaan in lijst

€ 13,84/ stukexcl. btw

€ 16,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Kogel HSS F
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
8 mm