Toepassing:voor fijne bewerking bijv. ontbramen. Geschikt voor het bewerken van staal, gietstaal en gietijzer.
Kogelvorm F
€ 8,56/ stukexcl. btw
€ 10,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 3 mm |
Vorm | Kogel HSS F |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 55 mm |
Kopdiameter | 4 mm |