Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM walsrondboog 1020 MICRO 6mm 10x20mm

  • ERIKS:14388135
  • Fabrikant:4007220869031
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8032, vertanding MICRO

Toepassing: speciaal voor de fijne afwerking met hogere materiaalverspaning en oppervlaktekwaliteit op gebieden waar normaal gesproken stiftslijpstenen worden gebruikt, zoals bij het zeer fijn frezen, correcties in de gereedschaps- en matrijzenbouw en het slijpen van snijgereedschap. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal en harde non-ferrometalen en hittebestendige metalen tot een hardheid van 68 HRC.



Ronde walsvorm WRC.

Opslaan in lijst

€ 108,03/ stukexcl. btw

€ 130,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD