Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM vlamvorm B 1230 3 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415213
  • Fabrikant:4007220046098
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, vlamvorm B, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Vlamvorm B

Opslaan in lijst

€ 57,37/ stukexcl. btw

€ 69,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Vlam B
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm