Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Vlamvorm B
€ 82,20/ stukexcl. btw
€ 99,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Vlam B |
Totale lengte | 60 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 8 mm |