Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Vlam B 1635/6

  • ERIKS:23871279
  • Fabrikant:4007220046142
Image 1
Vlamvormige stiftfrees volgens ISO 7755/8 met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 116,38/ stukexcl. btw

€ 140,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
35 mm
Vorm
Vlam B
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
75 mm
Kopdiameter
16 mm