Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Verzonken kegelvorm 90° KSK 1608/6

  • ERIKS:23871341
  • Fabrikant:4007220047521
Image 1
Verzonken kegelvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033 met hoek (90°).
De uitvoering KSK 0603/6 (dubbele kegel) is aan beide zijden vertand en te gebruiken, zie afbeelding.
Opslaan in lijst

€ 36,46/ stukexcl. btw

€ 44,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
8 mm
Vorm
Verzonken kegelvorm 90° KSK
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
Kopdiameter
16 mm