Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM trapeziumvorm 1013 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23415214
  • Fabrikant:4007220049211
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8032/8033-schacht-Ø 6 mm, trapeziumvorm WKN, vertanding 3

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 49,85/ stukexcl. btw

€ 60,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Stompe kegel WKN
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
53 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm