Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM trapeziumvorm 1013 3 6mm 10x13mm

  • ERIKS:23152625
  • Fabrikant:4007220049211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033-schacht-Ø 6 mm, trapeziumvorm WKN, vertanding 3

Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.



Trapeziumvorm WKN

Opslaan in lijst

€ 93,93/ stukexcl. btw

€ 113,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Vlam B
Totale lengte
53 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm