Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Stompe kegelvorm met kopvertanding WKNS 0307/3

  • ERIKS:23871441
  • Fabrikant:4007220049709
Image 1
Stompe kegelvormige, naar de stift toe verjongde stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.
Vorm WKNS met kopvertanding.
Opslaan in lijst

€ 17,36/ stukexcl. btw

€ 21,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
7 mm
Vorm
Stompe kegelvorm met kopvertanding WKNS
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
37 mm
Kopdiameter
3 mm