Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM spitse kegelvorm 1225 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152612
  • Fabrikant:4007220047477
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse kegelvorm SKM, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Spitse kegelvorm SKM

Opslaan in lijst

€ 97,43/ stukexcl. btw

€ 117,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm