Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM spitse kegelvorm 1020 5 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415173
  • Fabrikant:4007220047385
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse kegelvorm SKM, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Spitse kegelvorm SKM

Opslaan in lijst

€ 35,84/ stukexcl. btw

€ 43,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm