Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM spitse kegelvorm 1020 4 6mm 10x20mm

  • ERIKS:23415170
  • Fabrikant:4007220047378
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, spitse kegelvorm SKM, vertanding 4, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 31,65/ stukexcl. btw

€ 38,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
10 mm