Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM spitse kegelvorm 0618 4 6mm 6x18mm

  • ERIKS:23415169
  • Fabrikant:4007220047316
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, spitse kegelvorm SKM, vertanding 4, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 30,74/ stukexcl. btw

€ 37,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
18 mm
Vorm
Spitse kegel SKM
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
6 mm