Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Spitse kegelvorm SKM
€ 50,45/ stukexcl. btw
€ 61,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 18 mm |
Vorm | Spitse kegel SKM |
Totale lengte | 55 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 6 mm |