Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Spitse boogvorm SPG
€ 69,98/ stukexcl. btw
€ 84,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Vorm | Boogvorm spits SPG |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 70 mm |
Kopdiameter | 16 mm |