Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM spitse boogvorm 1230 3PLUS 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23430550
  • Fabrikant:4007220048382
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, spitse boogvorm SPG, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Spitse boogvorm SPG

Opslaan in lijst

€ 56,44/ stukexcl. btw

€ 68,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Boogvorm spits SPG
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
Kopdiameter
12 mm