Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Ronde walsvorm WRC 1225/6

  • ERIKS:23871300
  • Fabrikant:4007220533284
Image 1
Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën. 
Opslaan in lijst

€ 71,94/ stukexcl. btw

€ 87,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm