Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Ronde walsvorm WRC 0820/6

  • ERIKS:23871212
  • Fabrikant:4007220770108
Image 1
Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032.
Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën.
Opslaan in lijst

€ 46,78/ stukexcl. btw

€ 56,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
Kopdiameter
8 mm