Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Ronde walsvorm WRC 0313/3

  • ERIKS:23871439
  • Fabrikant:4007220049662
Image 1
Ronde walsvormige stiftfrees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033.Combinatie van cilindrische en kogelvormige geometriën.
Opslaan in lijst

€ 14,97/ stukexcl. btw

€ 18,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
13 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
3 mm
Totale lengte
43 mm
Kopdiameter
3 mm