Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde walsvorm 1625 4 6mm 16x25mm

  • ERIKS:23415098
  • Fabrikant:4007220046678
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, ronde walsvorm WRC, vertanding 4 PLUS, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 82,44/ stukexcl. btw

€ 99,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
16 mm