Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde walsvorm 1225 5 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415102
  • Fabrikant:4007220046562
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm WRC, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 59,86/ stukexcl. btw

€ 72,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm