Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde walsvorm 1225 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23415097
  • Fabrikant:4007220046548
Image 1
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, ronde walsvorm WRC, vertanding 4 PLUS, RüggebergRotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 52,90/ stukexcl. btw

€ 64,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm