Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Ronde walsvorm WRC
€ 93,82/ stukexcl. btw
€ 113,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 25 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 65 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 10 mm |