Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor het bewerken van staal en gietstaal. Stiftfrezen kunnen niet worden bijgeslepen.
Ronde walsvorm WRC
€ 48,51/ stukexcl. btw
€ 58,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 10 mm |