Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Ronde walsvorm WRC
€ 83,09/ stukexcl. btw
€ 100,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 20 mm |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Totale lengte | 60 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 10 mm |