Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.
Ronde walsvorm WRC
€ 83,09/ stukexcl. btw
€ 100,54incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Vorm | Ronde walsvorm WRC |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 60 mm |
Kopdiameter | 10 mm |