Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde walsvorm 0820 roestvrij 6mm 8x20mm

  • ERIKS:12739501
  • Fabrikant:4007220952283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm WRC, RVS vertanding

Toepassing: extreem hoge verspaning en soepel freesgedrag. Geluids- en trillingsarm. Geschikt voor de bewerking van austenitisch, roestvrij en zuurbestendig staal, roestvrij staal (INOX) en zachte titaanlegeringen.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 46,85/ stukexcl. btw

€ 56,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
20 mm
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
60 mm
DIN-norm
8032
Kopdiameter
8 mm