Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde walsvorm 0616 3PLUS 6mm 6x16mm

  • ERIKS:23430534
  • Fabrikant:4007220046234
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde rolvorm WRC, vertanding 3 PLUS

Toepassing: kruisvertand, hoge materiaalverwijdering. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen. Opmerking: deze vertanding is een alternatief voor vertanding 4.

Ronde walsvorm WRC

Opslaan in lijst

€ 27,76/ stukexcl. btw

€ 33,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Vorm
Ronde walsvorm WRC
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
55 mm
Kopdiameter
6 mm