Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde kegelvorm 1230 5 6mm 12x30mm

  • ERIKS:23415186
  • Fabrikant:4007220048689
Image 1
Hardmetalen stiftfrees (rotorfrees) DIN 8033 –schacht-Ø 6 mm, ronde kegelvorm KEL, vertanding 5

Toepassing: fijn materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), zeer warmtebestendige materialen zoals nikkelhoudende en titaniumlegeringen.

Ronde kegelvorm KEL

Opslaan in lijst

€ 67,26/ stukexcl. btw

€ 81,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
70 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm