Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM ronde kegelvorm 1225 4 6mm 12x25mm

  • ERIKS:23152616
  • Fabrikant:4007220048597
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hardmetalen stiftfrees DIN 8032/8033, ronde kegelvorm KEL, vertanding 4, Rüggeberg

Rotorfrees, schacht-Ø 6 mm
Opslaan in lijst

€ 155,48/ stukexcl. btw

€ 188,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Totale lengte
65 mm
DIN-norm
8033
Kopdiameter
12 mm