Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Ronde kegel KEL 1630/6

  • ERIKS:23871389
  • Fabrikant:4007220048719
Image 1
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032 en met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 72,73/ stukexcl. btw

€ 88,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
30 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
6 mm
Totale lengte
40 mm
Kopdiameter
16 mm