Eriks
PFERD

PFERD Stiftfrees HM Ronde kegel KEL 1225/8

  • ERIKS:23871381
  • Fabrikant:4007220048566
Image 1
Ronde kegelvormige stiftfrees met ronde top volgens DIN 8032 en met vertanding volgens DIN 8033.
Opslaan in lijst

€ 61,68/ stukexcl. btw

€ 74,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
PFERD
Max. werklengte
25 mm
Vorm
Ronde kegel KEL
Asdiameter
8 mm
Totale lengte
65 mm
Kopdiameter
12 mm