Toepassing: hoge materiaalverwijdering en goede oppervlakken. Geschikt voor de bewerking van staal, gietijzer, roestvrij staal (INOX), nikkelhoudende en titaniumlegeringen.
Rondboogvorm RBF
€ 72,09/ stukexcl. btw
€ 87,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | PFERD |
Max. werklengte | 30 mm |
Vorm | Boogvorm rond RBF |
Asdiameter | 6 mm |
Totale lengte | 70 mm |
DIN-norm | 8033 |
Kopdiameter | 16 mm |